Spécifications
Détails
- Matériau de la membranePTFE
- Pression de refoulement43.5 psi
- Débit100 ml/min
- Matériau de la têtePTFE
- ComprendBloc d’alimentation universel, connecteurs de tube 4mm x 6mm
- Type de pompePompe de laboratoire de précision
- Matériau de la vanneFFKM
- Viscosité200 cP
- Matériaux mouillésPTFE
Aperçu
- Le mécanisme de pompage breveté de TACMINA permet un débit continu et constant sans pulsation pour le transfert de fluides, la chimie du débit et d’autres applications de haute précision
- Les matériaux mouillés de la série Q sont compatibles avec les acides, les bases et une variété de solvants, offrant un contrôle précis des procédés de laboratoire
- Débit sans pulsation continu
- Réglage et étalonnage faciles avec assemblage et démontage sans outil
- Les pompes peuvent fonctionner à sec indéfiniment sans dommage; la pompe s’arrête automatiquement en cas de haute pression anormale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les pompes sans impulsion Tacmina améliorent les performances des processus.Séchage par pulvérisation de boue céramique, les pompes sans impulsion améliorent les performances de traitement.
Voir la documentation
Étude de cas Tacmina Food BeverageAvec des décennies d’expérience dans le déplacement de liquides très visqueux dans un environnement sanitaire, Tacima a recommandé la pompe sanitaire APLS Sanitary Smoothflow pour les besoins de la brasserie.
Voir la documentation