Motion
90075
Douille d’usure murale épaisse - 21.8583 po; arbre de 555.20 mm de diamètre, 2.500 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482096
N° MFR90075
Prix5,969.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’usure murale épaisse - 21.8583 po; arbre de 555.20 mm de diamètre, 2.500 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482096
N° MFR90075
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
Prix5,969.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    21.8583 po; 555.20 mm
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.750 po
  • Poids
    5.67 lb
  • Largeur
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Largeur sur l’arbre
    2.500 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    2.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Service intensif
  • Description de la construction
    Robuste
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311265393
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Série
    LDSLV4
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    9.560 à 9.572 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311265393

Aperçu

Description du fabricant
90075
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre