Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de l’arbre10.8460 po; 275.49 mm
- Largeur totale0.7090 po
- Diamètre de l’arbre9.438 po
- Poids2.72 lb
- Largeur0.7090 po, 18.01 mm
- Largeur sur l’arbre0.625 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.625 po
Détails
- Détails supplémentairesSans bride
- Description de la constructionPas de bride
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311885430
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- SérieLDSLV4
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi9.248 à 9.252 po
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311885430
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre