Motion
NKXR 30 Z

SKF
NKXR 30 Z

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08485736
N° MFRNKXR 30 Z
Prix641.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKXR 30 Z

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08485736
N° MFRNKXR 30 Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix641.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKXR 30 Z présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.32 lb, conçu pour une utilisation intensive.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Aperçu

Description du fabricant
NKXR 30 Z
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon