Motion
K 18X24X12

SKF
K 18X24X12

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08485869
N° MFRK 18X24X12
Prix664.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 18X24X12

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08485869
N° MFRK 18X24X12
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
Prix664.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.026 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3372 lbf
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K 18X24X12