Motion
SHT 120

SKF
SHT 120

Bague sans clé - DI 120 mm, DI 165 mm
N° D’ARTICLE MI08485902
N° MFRSHT 120
Prix2,926.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SHT 120

Bague sans clé - DI 120 mm, DI 165 mm
N° D’ARTICLE MI08485902
N° MFRSHT 120
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
Prix2,926.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Poussée transmise maximale
    62722 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Taille de la vis
    M12x25
  • Poids
    27.8 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    200399.39 pi-lb
  • Force axiale transmissible
    62722 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SHT 120