Motion
NKI 75/25

SKF
NKI 75/25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08486071
N° MFRNKI 75/25
Prix462.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 75/25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08486071
N° MFRNKI 75/25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix462.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI 75/25 présente un diamètre d'alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 105 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 1.41 lb, idéal pour les assemblages industriels.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17985 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29675 lbf
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI 75/25