Motion
NNF 5015  ADB-2LSV

SKF
NNF 5015 ADB-2LSV

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, complément complet - Droit, DI 75 mm, DI 115 mm, largeur 54 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08487575
N° MFRNNF 5015 ADB-2LSV
Prix1,943.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NNF 5015 ADB-2LSV

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, complément complet - Droit, DI 75 mm, DI 115 mm, largeur 54 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08487575
N° MFRNNF 5015 ADB-2LSV
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
Prix1,943.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Poids
    4.05 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    1 bague extérieure, 2 bague intérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Rainure d’anneau à bouton-pression
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572507797
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    50
  • CUP_NON
    7316572507797

Aperçu

Description du fabricant
NNF 5015 ADB-2LSV