Motion
IR 12X15X22.5

SKF
IR 12X15X22.5

Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, D.E. de 15 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08487806
N° MFRIR 12X15X22.5
Prix26.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 12X15X22.5

Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, D.E. de 15 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08487806
N° MFRIR 12X15X22.5
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
Prix26.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 12X15X22.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 15 mm et une largeur globale non spécifiée, pesant 0.024 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 12X15X22.5
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon