Motion
IR 15X20X13

SKF
IR 15X20X13

Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 20 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08489061
N° MFRIR 15X20X13
Prix23.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 15X20X13

Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 20 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08489061
N° MFRIR 15X20X13
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
Prix23.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Poids
    0.030 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 15X20X13 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 20 mm et une largeur globale de 13 mm, pesant 0.030 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 15X20X13