Motion
IR 55X60X25

SKF
IR 55X60X25

Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 60 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08489069
N° MFRIR 55X60X25
Prix99.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 55X60X25

Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 60 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08489069
N° MFRIR 55X60X25
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
Prix99.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.1896 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 55X60X25 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 60 mm et une largeur globale de 25 mm, pesant 0.1896 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 55X60X25