Motion
BT-7177

SKF
BT-7177

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 50.8 mm, bille en acier au carbone et matériau de bille de boîtier enduit d'oxyde noir
N° D’ARTICLE MI08489855
N° MFRBT-7177
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-7177

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 50.8 mm, bille en acier au carbone et matériau de bille de boîtier enduit d'oxyde noir
N° D’ARTICLE MI08489855
N° MFRBT-7177
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    50.8 mm
  • Poids
    19.84 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier à bille en acier au carbone et à revêtement d’oxyde noir
  • Montage
    Collier de fixation à vis
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 7177
  • Collier de fixation à vis avec bille en acier au carbone et boîtier enduit d’oxyde noir Souleveurs de matrice à forte charge