Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou4-1/4 po
- Longueur totale17.4500 po
- Diamètre de la tige0.311 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type de pièce jointeTige non filetée
- Couleur à l’extrémité de l’outilVert
- Matériau de remplissageRouges abrasifs
- Numéro de grain120
- Utilisation dans l’industrieAutomobile
- Numéro CUP du fabricant012382342784
- Application du matérielAcier
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON12382342784
Aperçu
- Élimination des bavures lourdes – Le contact accru entre la brosse et la pièce assure que les bavures les plus lourdes seront retirées, surpassant les brosses tubulaires en nylon standard
- Longue durée de vie – Les brosses CrossFlex ont une longue durée de vie opérationnelle, réduisant le coût total d’utilisation par rapport aux autres options de brosses
- Tiges de nylon flexibles - répartissent la pression uniformément et se centrent automatiquement dans la pièce pour créer un affûtage idéal
- Régularité de la trappe transversale - Aide à loger les segments de piston et retient l'huile pour la lubrification dans un cylindre de combustion
- Pinceaux prêts à utiliser Collet - Offrent une rotation du centre et un équilibre exceptionnel des brosses pour les applications automatisées ou les utilisations manuelles