Motion
RUBAN DE POLYÉTHYLÈNE 3M  483, JAUNE, 2 PO X 36 VG, 5.0 MIL, 24 ROULEAUX PAR CAISSE,

3M
3M POLYETHYLENE TAPE 483, YELLOW, 2 IN X 36 YD, 5.0 MIL, 24 ROLLS PER CASE,

Ruban de polyéthylène 3M™ 483, jaune, 2 po x 36 vg, 5.0 mil, 24 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI08500025
N° MFR3M POLYETHYLENE TAPE 483, YELLOW, 2 IN X 36 YD, 5.0 MIL, 24 ROLLS PER CASE,
Prix144.27 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M POLYETHYLENE TAPE 483, YELLOW, 2 IN X 36 YD, 5.0 MIL, 24 ROLLS PER CASE,

Ruban de polyéthylène 3M™ 483, jaune, 2 po x 36 vg, 5.0 mil, 24 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI08500025
N° MFR3M POLYETHYLENE TAPE 483, YELLOW, 2 IN X 36 YD, 5.0 MIL, 24 ROLLS PER CASE,
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
Prix144.27 $/ca

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115688508
  • CUP_NON
    00051115688508

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE POLYÉTHYLÈNE 3M 483, JAUNE, 2 PO / 254 MM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos extrêmement flexible permet au ruban de s’étirer et de s’adapter aux surfaces texturées et irrégulières
  • L’endos en polyéthylène a un faible taux de transmission de vapeur d’eau et offre une bonne résistance aux solvants et aux alcalis
  • L’adhésif en caoutchouc adhère bien et s’enlève proprement de la plupart des surfaces
  • Le ruban reste collé et flexible à des températures aussi basses que -20°F
  • Les couleurs vives et l’endos lisse offrent une excellente apparence brillante
  • Le ruban noir offre une excellente résistance aux rayons UV et peut être utilisé à l’extérieur jusqu’à 12 mois