Motion
SK10TE
Ensemble de base cylindre et pompe - capacité maximum du cylindre : 12 tonnes, dispose d’une pompe à main légère à deux vitesses P19L, capacité d’huile : 27 po³
N° D’ARTICLE MI08503681
N° MFRSK10TE
Prix7,155.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de base cylindre et pompe - capacité maximum du cylindre : 12 tonnes, dispose d’une pompe à main légère à deux vitesses P19L, capacité d’huile : 27 po³
N° D’ARTICLE MI08503681
N° MFRSK10TE
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
Prix7,155.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur effondrée du cylindre
    C106C - 9.75 po, RH123 - 7.25 po, RLS100 - 1.75 po, RSS101 - 3.50 po

Détails

  • Capacité du cylindre
    12 tonnes
  • Spécifications du cylindre
    C106C à 10 tonnes, 6.000 en course, RH123 - 12 tonnes, 3.000 en course, RLS100 - 10 tonnes, 0.440 en course, RSS101 - 10 tonnes, 1.000 en course
  • Numéro de pièce de la jauge
    9040E
  • Numéro de pièce du tuyau
    9754E
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de pièce de la pompe
    Pompe manuelle légère à 2-SpeedP19L
  • Numéro de pièce de l’épandeur
    HS2000
  • Capacité d’huile utilisable
    27 po3
  • Volume par course à haute pression
    0.05 po3
  • Volume par course à basse pression
    0.25 po3

Aperçu

Description du fabricant
SK10TE KIT, DÉMARRAGE 10TON CE
  • La trousse de démarrage de 10 tonnes couvre une gamme de besoins de levage, de déplacement et de positionnement
  • Vaste gamme de types de cylindres et de courses pour s’adapter à de nombreuses applications
  • Bien emballé dans un étui de rangement moulé durable pour ranger votre équipement en toute sécurité et prêt à l’emploi dès l’ouverture
  • Tous les ensembles comprennent un adaptateur en T (no 9670), un ensemble complet de coupleurs (no 9795) et un litre d’huile (no 9636)
  • La trousse SK10TE est conforme à la norme CE