Motion
BL646 50FT

REXNORD INC
BL646 50FT

Chaîne à feuilles – Laçage 4x6 , pas de 0.7500 po, longueur totale de 50 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08506772
N° MFRBL646 50FT
Prix107.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
BL646 50FT

Chaîne à feuilles – Laçage 4x6 , pas de 0.7500 po, longueur totale de 50 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08506772
N° MFRBL646 50FT
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
Prix107.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de chaîne
    0.7500 po
  • Taille de la chaîne
    BL646
  • Laçage
    4x6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    2.0000 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.1220 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.3120 po
  • Pas  
    0.7500 po
  • Poids
    2.35 lb
  • Largeur
    35.90 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    BL646 50 pi BL646 feuille 50 pi
  • Type de chaîne
    Chaîne à feuilles
  • Pays d’origine
    DE
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Série
    BL
  • CUP_NON
    782935235893

Aperçu

Description du fabricant
BL646 50FT LC BL646 801P (50FT) I/C