Motion
32SM010
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 10mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI08509912
N° MFR32SM010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 10mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI08509912
N° MFR32SM010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Longueur de vis
    10 mm
  • Taille de la vis
    M3 x 0,5 x 10 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786036279

Aperçu

Description du fabricant
32SM010
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon