Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur3.9500 po
- Largeur totale1.5600 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids2.094 lb
Détails
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- Matériau du roulement52102 Acier de qualité des roulements
- Forme de l’alésageSphérique
- Roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionDisulfure de molybdène
- Code d’harmonisation8482.99.2580
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Type de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400003135
- Matériel52101 Acier de qualité des roulements
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Type de roulementAnneau intérieur
- Type de roulement à aiguillesAnneau intérieur
- CUP_NON637400003135
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure