Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16.0000 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.08 po
- Largeur de la bague intérieure0.750 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7500 po
- Extérieur Diamètre17.5000 po
- Global Largeur0.7500 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids7.1 lb
Détails
- Détails supplémentairesKF160AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENTS À BILLES À SECTION MINCE KF160AR0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5028
- Dégagement interneC0
- Description longueKF160AR0-RBC Roulement à billes à section mince avec alésage de 16.0000 po, fermeture ouverte droite, 17.5000 po de diamètre extérieur et 0.7500 po de largeur pour une automatisation lourde.
- Numéro de catalogue du fabricantKF160AR0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637400028008
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1190 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale20310 lbf
- Capacité de charge statique radiale64890 lbf
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100, MIL-PRF-3236
- TypeRoulement à billes à contact angulaire
- Type de roulementRoulement à billes à contact angulaire
- CUP_NON637400028008
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure