Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2600 po
- Rayon du filet0.03 po
- Extérieur Diamètre2.6300 po
- Global Largeur0.7660 po
- Poids0.68 lb
Détails
- Matériau du roulementBoîtier en acier durci pour roulement
- Matériau de la cageComplément complet
- Capacité de charge dynamique18300 lbf
- Code d’harmonisation8482.20.0040
- Numéro CUP du fabricant637400498702
- Type de produitRoulements de butée de rouleau conique
- Capacité de charge dynamique radiale18300 lbf
- SérieTyson®
- Capacité de charge statique55500 lbf
- Type de palier de butéeRace fuselée
- CUP_NON637400498702
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure