Motion
YN55WOPP2FTA1144

RBC BEARINGS INC
YN55WOPP2FTA1144

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 3.4375 po de diamètre intérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.3130 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI08513714
N° MFRYN55WOPP2FTA1144
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
YN55WOPP2FTA1144

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 3.4375 po de diamètre intérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.3130 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI08513714
N° MFRYN55WOPP2FTA1144
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Global Largeur  
    0.3130 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    YN55WOPP2FTA1144 - Roulement de cellule RBC - Spécial - Alésage 3.4375 po, D.E. 4 po, Largeur 0.3125 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5032
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    637400555085
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18000 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400555085

Aperçu

Description du fabricant
YN55WOPP2FTA1144 SPÉCIALES