Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.2500 po
- Rayon du filet0.032 po
- Largeur de la bague intérieure0.3125 po
- Extérieur Diamètre4.8750 po
- Global Largeur0.3125 po
- Poids0.31 lb
Détails
- Détails supplémentairesJB042CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C - Alésage de 4.25 po, diamètre extérieur de 4.875 po, largeur de 0.3125 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENTS À BILLES À SECTION MINCE JB042CP0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5032
- Dégagement interneC0
- Description longueLe modèle JB042CP0-RBC offre un alésage de 4.2500 po, une conception droite à double soudure, un diamètre extérieur de 4.8750 po et une largeur de 0.3125 po, adapté à une automatisation propre.
- Numéro de catalogue du fabricantJB042CP0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637400635251
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.4380 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale1030 lbf
- Capacité de charge statique radiale1830 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON637400635251
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure