Motion
GE40DLUTS
Roulement lisse sphérique autolubrifiant sans entretien Duralube 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de bague intérieure de 28 mm, joint TriLock
N° D’ARTICLE MI08513782
N° MFRGE40DLUTS
Prix416.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique autolubrifiant sans entretien Duralube 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de bague intérieure de 28 mm, joint TriLock
N° D’ARTICLE MI08513782
N° MFRGE40DLUTS
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
Prix416.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    28 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Poids
    0.32 kg

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    745795117266
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 250 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    292 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    520 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    745795117266

Aperçu

Description du fabricant
GE40DLUTS PALIER LISSE SPHÉRIQUE