Motion
2X100 ALIMENTS PVC 40SD TRANSPARENT

GATES RUBBER CO
2X100 FOOD PVC 40SD CLEAR

2X100 ALIMENTS PVC 40SD TRANSPARENT
N° D’ARTICLE MI08514434
N° MFR2X100 FOOD PVC 40SD CLEAR
Prix18.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X100 FOOD PVC 40SD CLEAR

2X100 ALIMENTS PVC 40SD TRANSPARENT
N° D’ARTICLE MI08514434
N° MFR2X100 FOOD PVC 40SD CLEAR
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
Prix18.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.44 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de produits alimentaires en vrac par aspiration, systèmes pneumatiques ou par gravité où un tuyau sanitaire est requis.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    130 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • CUP_NON
    072053641561
  • Pression de service
    2.8

Aperçu

Description du fabricant
7744-4304 FICHIER MAÎTRE DES ALIMENTS PVC 40SD TRANSPARENT 2X1