Motion
C200-06400350A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
C200-06400350A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 460 V CA, service normal 25 hp, courant de sortie 38 A service normal, IP 20 , commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI08515205
N° MFRC200-06400350A10101AB100
Prix2,851.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
C200-06400350A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 460 V CA, service normal 25 hp, courant de sortie 38 A service normal, IP 20 , commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI08515205
N° MFRC200-06400350A10101AB100
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
Prix2,851.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    9 po
  • Hauteur totale
    15.4 po
  • Largeur totale
    8.3 po
  • Poids
    30.9 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Plage de température ambiante
    -4-131 °F
  • Cartes d’option de sauvegarde
    AI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
  • Tension d’alimentation du variateur
    460 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    25 hp
  • Puissance nominale en service normal
    25 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de phases de sortie
    Sortie 3-Phase
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor, contrôle de fréquence
  • Courant de sortie, usage intensif
    35 A
  • Courant de sortie en service normal
    38 A
  • Courant de crête
    70 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    70 A
  • Courant de crête en service normal
    41.8 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    PLC, IEC61131
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    PWM ou sortie de fréquence
  • Clavier à distance
    CLAVIER-TÉLÉCOMMANDE,-CLAVIER-TÉLÉCOMMANDE-RTC
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    SI-DEVICENET
  • Interbus de communication série S
    SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M
  • Modbus de communication en série
    AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR
  • Options de communication série
    AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M, SI-POWERLINK, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
  • Communication série Profibus Dp
    SI-PROFIBUS
  • Normes respectées
    EN 2061, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 61800-5-2, EN ISO 13849-1, IEC 61531, UL508C
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
INVERSEUR CA C200-06400350A10101AB100