Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
- Longueur39 cm
- TailleM
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manipulation du métal, la fabrication du verre, la fabrication automobile et les applications de construction. DO NOT USE PRÈS D’UNE FLAMME NUE.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- RevêtementSans revêtement
- CouleurOrange
- Description de la constructionEntrejambe avec pouce renforcé et paume en tricot de cuir sans couture
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour la manipulation du métal, la fabrication du verre, la fabrication automobile et les applications de construction. DO NOT USE PRÈS D’UNE FLAMME NUE.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLa construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Jauge de tricot7
- Type de cuirCuir de vache fendu
- Matériau de la doublurePolyKor
- Numéro CUP du fabricant616314250613
- Fiche technique
- CUP_NON616314250613
Aperçu
- Le fil technique PolyKor® exclusif offre une résistance exceptionnelle aux coupures et une performance globale
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- La paume en cuir de vache fendu offre confort, durabilité et excellente résistance à l’abrasion
- Fourchettes sur tous les côtés de chaque doigt et pouce, d’un poignet à l’autre, pour un confort supérieur
- Entrejambe de pouce renforcée en cuir pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- Surpiqué avec du fil aramide pour plus de résistance
- Le poignet en tricot offre un ajustement sûr et aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure