Motion
17Q05LR14WP

DODGE
17Q05LR14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528133
N° MFR17Q05LR14WP
Prix1,869.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17Q05LR14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528133
N° MFR17Q05LR14WP
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
Prix1,869.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    440 po/lb;49.713 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1050 lbf;4670.633 N
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.8750 po, 22.22 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.7400 po;44.19 mm
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.6500 hp, Sortie 2.4500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.6500 hp, Sortie 2.4500 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG ; Température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17Q05LR14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.6500 hp
  • Sortie
    2.4500 hp;1.827 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4670.633 N, 1050 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Trousse de base standard
    17ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.4400 hp;4.057 kW
  • Couple nominal (po-lb)
    440 po-lb;49.713 Nm
  • Trousse de base J verticale
    17ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
17Q05LR14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC