Motion
17S30LWP

DODGE
17S30LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée séparée, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08528280
N° MFR17S30LWP
Prix1,623.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17S30LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée séparée, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08528280
N° MFR17S30LWP
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
Prix1,623.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    859 po/lb;97.054 nm
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf;5293.384 N
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.6250 po, Sortie 0.8750 po, 15.87 mm, 22.22 mm
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.1500 po;29.21 mm;sortie 1.7400 po;44.19 mm
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.0600 hp, Sortie 0.8000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.0600 hp, Sortie 0.8000 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG ; Température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17S30LWP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.0600 hp
  • Sortie
    0.8000 hp;0.597 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    17ZBASEWP
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.4600 hp;1.834 kW
  • Couple nominal (po-lb)
    859 po-lb;97.054 Nm
  • Trousse de base J verticale
    17ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
17S30LWP TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT