Motion
40S05LWP

DODGE
40S05LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08535754
N° MFR40S05LWP
Prix7,287.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40S05LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08535754
N° MFR40S05LWP
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
Prix7,287.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    3690 po/lb;416.914 nm
  • Rapport nominal
    5
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    2860 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.125 po|Sortie 1.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.81 po|Sortie 3.76 po
  • Poids
    160 lb, 72.575 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    CAPACITÉ DE BUTÉE MAGNAGEAR G150HRH3-20
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 21.6600 hp, Sortie 20.4900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 19.15 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40S05LWP
  • Puissance d’entrée maximale
    21.660 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12721.914 N, 2860 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    22.2 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3449 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476234553

Aperçu

Description du fabricant
40S05LWP TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT