Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille de la roulette10.0000 po, 254 mm
- Largeur de la face0.0492 po
- Taille de la jambe3/8 po | 9.52 mm
- Hauteur de montage12-1/2 po
- Plaque de montage Taille133.34 mm x 184.15 mm
- Hauteur totale12.5000 po, 317.50 mm
- Taille de la plaque5-1/4 po x 7-1/4 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Poids350 lb
- Diamètre de la roue10.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés, conforme à la norme Rohs
- ApplicationCamions de remorquage tirés par le convoyeur, grilles de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Plage de capacité de charge de la roulette350 lb, 1556.878 N
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettesSérie 410
- Type de rouletteRigide
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseGRIS
- Matériau de baseSolide
- Code de fixationStandard
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Code d’harmonisation8716903000
- Tolérance à la chaleur800 + °F
- Capacité de charge2800 lb
- Numéro de catalogue du fabricant410CA10501R
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 410
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure133.35 mm x 184.15 mm, 5-1/4 po x 7-1/4 po
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementFONTE
- TypeRIGIDE
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids350 lb
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de roueFonte
- Type de roueFonte