Motion
PL060X090FL

TSUBAKI (UST)
PL060X090FL

Bague sans clé - série FL, DI 60 mm, DI 90 mm
N° D’ARTICLE MI08545181
N° MFRPL060X090FL
Prix190.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL060X090FL

Bague sans clé - série FL, DI 60 mm, DI 90 mm
N° D’ARTICLE MI08545181
N° MFRPL060X090FL
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
Prix190.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21466 psi
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Longueur totale
    1.6850 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    272 N/mm^2
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    FL

Aperçu

Description du fabricant
PL060X090FL VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues