Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Extérieur Diamètre110.00 mm
- Global Largeur48 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9114WIQULFS637
- Numéro CUP du fabricant087796016293
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796016293
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.604 kg 1.33 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM9114WICR 2MM9114WICRDUH 2MM9114WICRDUL 2MM9114WICRDULA3633 2MM9114WICRDULFS637 2MM9114WICRDULFS934 2MM9114WICRDUM 2MM9114WICRDUMFS637 2MM9114WICRDUX 2MM9114WICRQUH 2MM9114WICRQUL 2MM9114WICRQULFS637 2MM9114WICRQUM 2MM9114WICRQUX 2MM9114WICRSUH 2MM9114WICRSUL 2MM9114WICRSULA4505 2MM9114WICRSUM 2MM9114WICRSUX 2MM9114WICRTMA4504 2MM9114WICRTUH 2MM9114WICRTUL 2MM9114WICRTULFS637 2MM9114WICRTULFS934 2MM9114WICRTUM 2MM9114WICRTUX