Motion
2MM9315WICRSULFS737

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9315WICRSULFS737

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546892
N° MFR2MM9315WICRSULFS737
Prix1,705.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9315WICRSULFS737

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546892
N° MFR2MM9315WICRSULFS737
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
Prix1,705.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9315WISULFS737
  • Numéro CUP du fabricant
    087796017153
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796017153

Aperçu

Description du fabricant
2MM9315WISULFS737
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.36 kg 0.8 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM9315WICRDUH 2MM9315WICRDUL 2MM9315WICRDUM 2MM9315WICRDUX 2MM9315WICRQUH 2MM9315WICRQUL 2MM9315WICRQUM 2MM9315WICRQUX 2MM9315WICRSUH 2MM9315WICRSUL 2MM9315WICRSULFS737 2MM9315WICRSUM 2MM9315WICRSUX 2MM9315WICRTUH 2MM9315WICRTUL 2MM9315WICRTUM 2MM9315WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté