Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre95 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur36 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9319WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796017368
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796017368
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.6 kg 1.33 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM9319WICRDUH 2MM9319WICRDUL 2MM9319WICRDUM 2MM9319WICRDUX 2MM9319WICRQUH 2MM9319WICRQUL 2MM9319WICRQUM 2MM9319WICRQUX 2MM9319WICRSUH 2MM9319WICRSUL 2MM9319WICRSUM 2MM9319WICRSUX 2MM9319WICRTUH 2MM9319WICRTUL 2MM9319WICRTUM 2MM9319WICRTUX