Motion
3MM9112WICRTUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9112WICRTUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546969
N° MFR3MM9112WICRTUM
Prix3,705.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9112WICRTUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546969
N° MFR3MM9112WICRTUM
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
Prix3,705.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95.00 mm
  • Global Largeur  
    54 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9112WI TUM
  • Numéro CUP du fabricant
    087796023611
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796023611

Aperçu

Description du fabricant
3MM9112WI TUM
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.409 kg 0.9 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9112WICRDUH 3MM9112WICRDUL 3MM9112WICRDULFS637 3MM9112WICRDULFS934 3MM9112WICRDUM 3MM9112WICRDUMA3639 3MM9112WICRDUX 3MM9112WICRQUH 3MM9112WICRQUHFS883 3MM9112WICRQUL 3MM9112WICRQUM 3MM9112WICRQUX 3MM9112WICRSUH 3MM9112WICRSUL 3MM9112WICRSUM 3MM9112WICRSUX 3MM9112WICRTM 3MM9112WICRTUH 3MM9112WICRTUL 3MM9112WICRTULFS637 3MM9112WICRTUM 3MM9112WICRTUMA3633 3MM9112WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté