Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Global Largeur24 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9120WI SOMME
- Numéro CUP du fabricant087796023970
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796023970
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 1.299 kg 2.86 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM9120WICRDUH 3MM9120WICRDUL 3MM9120WICRDUM 3MM9120WICRDUX 3MM9120WICRQUH 3MM9120WICRQUL 3MM9120WICRQULFS637 3MM9120WICRQUM 3MM9120WICRQUX 3MM9120WICRSUH 3MM9120WICRSUL 3MM9120WICRSULFS637 3MM9120WICRSUM 3MM9120WICRSUX 3MM9120WICRTUH 3MM9120WICRTUL 3MM9120WICRTUM 3MM9120WICRTUMFS637 3MM9120WICRTUX