Motion
MM40BS72DH

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS72DH

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08547092
N° MFRMM40BS72DH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS72DH

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08547092
N° MFRMM40BS72DH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM40BS72DH
  • Numéro CUP du fabricant
    087796081154
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796081154

Aperçu

Description du fabricant
MM40BS72DH
  • TVAR_SET : 2
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : cage de roulement à billes en nylon
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.25 kg 0.550 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté