Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur32 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MMC206WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796151840
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796151840
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.195 kg 0.430 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MMC206WICRDUH 3MMC206WICRDUL 3MMC206WICRDUM 3MMC206WICRQUH 3MMC206WICRQUL 3MMC206WICRQUM 3MMC206WICRSUH 3MMC206WICRSUL 3MMC206WICRSUM 3MMC206WICRTUH 3MMC206WICRTUL 3MMC206WICRTUM