Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre150 mm
- Extérieur Diamètre270.00 mm
- Global Largeur90 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM230WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796189713
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796189713
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 9.980 kg 22.000 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM230WICRDUH 2MM230WICRDUL 2MM230WICRDUM 2MM230WICRDUX 2MM230WICRQUH 2MM230WICRQUL 2MM230WICRQUM 2MM230WICRQUX 2MM230WICRSUH 2MM230WICRSUL 2MM230WICRSUM 2MM230WICRSUX 2MM230WICRTUH 2MM230WICRTUL 2MM230WICRTUM 2MM230WICRTUX