Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur32 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM206WI DULFS637
- Numéro CUP du fabricant087796202429
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796202429
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.195 kg 0.430 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM206WICR 2MM206WICRA4435A 2MM206WICRDUH 2MM206WICRDUL 2MM206WICRDULFS637 2MM206WICRDULFS934 2MM206WICRDUM 2MM206WICRDUMFS893 2MM206WICRQUH 2MM206WICRQUL 2MM206WICRQULFS637 2MM206WICRQUM 2MM206WICRSUH 2MM206WICRSUL 2MM206WICRSUM 2MM206WICRTUH 2MM206WICRTUL 2MM206WICRTUM