Motion
2MM210WICRDUMFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MM210WICRDUMFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547337
N° MFR2MM210WICRDUMFS637
Prix2,035.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM210WICRDUMFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547337
N° MFR2MM210WICRDUMFS637
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
Prix2,035.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM210WI DUMFS637
  • Numéro CUP du fabricant
    087796220546
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796220546

Aperçu

Description du fabricant
2MM210WI DUMFS637
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.457 kg 1.010 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM210WICR 2MM210WICRDUH 2MM210WICRDUL 2MM210WICRDULFS637 2MM210WICRDULFS934 2MM210WICRDUM 2MM210WICRDUMFS637 2MM210WICRDUX 2MM210WICRQUH 2MM210WICRQUL 2MM210WICRQUM 2MM210WICRQUX 2MM210WICRSUH 2MM210WICRSUL 2MM210WICRSUM 2MM210WICRSUX 2MM210WICRTUH 2MM210WICRTUL 2MM210WICRTUM 2MM210WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté