Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur48 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9308WI QUM
- Numéro CUP du fabricant087796226388
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796226388
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.11 kg 0.25 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM9308WICRDUH 3MM9308WICRDUL 3MM9308WICRDUM 3MM9308WICRDUMA3633 3MM9308WICRDUX 3MM9308WICRQUH 3MM9308WICRQUL 3MM9308WICRQULFS637 3MM9308WICRQULFS934 3MM9308WICRQUM 3MM9308WICRQUX 3MM9308WICRSUH 3MM9308WICRSUL 3MM9308WICRSUM 3MM9308WICRSUX 3MM9308WICRTUH 3MM9308WICRTUL 3MM9308WICRTUM 3MM9308WICRTUX