Motion
2MM9124WICRQUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9124WICRQUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547390
N° MFR2MM9124WICRQUL
Prix19,848.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9124WICRQUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547390
N° MFR2MM9124WICRQUL
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
Prix19,848.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    112 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9124WI QUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796229822
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796229822

Aperçu

Description du fabricant
2MM9124WI QUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 2.180 kg 4.81 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM9124WICR 2MM9124WICRDUH 2MM9124WICRDUL 2MM9124WICRDULFS637 2MM9124WICRDUM 2MM9124WICRDUMFS381A 2MM9124WICRDUX 2MM9124WICRQNTA4206 2MM9124WICRQUH 2MM9124WICRQUL 2MM9124WICRQULFS637 2MM9124WICRQUM 2MM9124WICRQUX 2MM9124WICRSUH 2MM9124WICRSUL 2MM9124WICRSUM 2MM9124WICRSUX 2MM9124WICRTUH 2MM9124WICRTUL 2MM9124WICRTUM 2MM9124WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté