Motion
2MM9117WICRDULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9117WICRDULFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547415
N° MFR2MM9117WICRDULFS637
Prix4,246.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9117WICRDULFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547415
N° MFR2MM9117WICRDULFS637
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
Prix4,246.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    44 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9117WIDULFS637
  • Numéro CUP du fabricant
    087796232709
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796232709

Aperçu

Description du fabricant
2MM9117WIDULFS637
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.901 kg 1.99 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM9117WICR 2MM9117WICRDUH 2MM9117WICRDUL 2MM9117WICRDULFS637 2MM9117WICRDUM 2MM9117WICRDUMFS637 2MM9117WICRDUX 2MM9117WICRQUH 2MM9117WICRQUL 2MM9117WICRQUM 2MM9117WICRQUX 2MM9117WICRSUH 2MM9117WICRSUL 2MM9117WICRSUM 2MM9117WICRSUX 2MM9117WICRTUH 2MM9117WICRTUL 2MM9117WICRTUM 2MM9117WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté