Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur24 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC9308WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796233379
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796233379
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.11 kg 0.25 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MMC9308WICRDUH 2MMC9308WICRDUL 2MMC9308WICRDUM 2MMC9308WICRDUX 2MMC9308WICRQUH 2MMC9308WICRQUL 2MMC9308WICRQUM 2MMC9308WICRQUX 2MMC9308WICRSUH 2MMC9308WICRSUL 2MMC9308WICRSUM 2MMC9308WICRSUX 2MMC9308WICRTUH 2MMC9308WICRTUL 2MMC9308WICRTUM 2MMC9308WICRTUX