Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre68.00 mm
- Global Largeur24 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMV9309HXVVDULFS637
- Numéro CUP du fabricant087796241978
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796241978
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.13 kg 0.29 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)