Motion
2MM9326WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9326WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547625
N° MFR2MM9326WICRDUL
Prix14,386.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9326WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547625
N° MFR2MM9326WICRDUL
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
Prix14,386.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    48 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9326WI DUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796246454
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796246454

Aperçu

Description du fabricant
2MM9326WI DUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 1.65 kg 3.63 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM9326WICRDUH 2MM9326WICRDUL 2MM9326WICRDULFS637 2MM9326WICRDUM 2MM9326WICRDUX 2MM9326WICRQUH 2MM9326WICRQUL 2MM9326WICRQUM 2MM9326WICRQUX 2MM9326WICRSUH 2MM9326WICRSUL 2MM9326WICRSULFS637 2MM9326WICRSUM 2MM9326WICRSUX 2MM9326WICRTUH 2MM9326WICRTUL 2MM9326WICRTUM 2MM9326WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté