Motion
9336K
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 250 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08548286
N° MFR9336K
Prix3,760.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 250 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08548286
N° MFR9336K
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
Prix3,760.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    0.078 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.299 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    1.64 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    9336K
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement très finis • Fonctionnement silencieux • La série 9300 Extra Light convient aux applications ayant de grands diamètres d’arbre et des diamètres de boîtier restreints, mais avec une section transversale plus mince que la série 9100 Extra Light.
  • Dégagement interne
    P
  • Description longue
    Le 9336K est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 180 mm avec un diamètre extérieur de 250 mm, une largeur de 33 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9336K
  • Numéro CUP du fabricant
    087796301443
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    1388.889 tr/min (graisse), 1666.667 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29900 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton usiné
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    Ouvert
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    9300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796301443

Aperçu

Description du fabricant
9336K
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Extra Light 9300 convient aux applications ayant de grands diamètres d’arbre et des diamètres de boîtier restreints, mais avec une section transversale plus mince que la série Extra Light 9100 .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté