Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Extérieur Diamètre110.00 mm
- Global Largeur32 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9316WI DUM
- Numéro CUP du fabricant087796324817
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796324817
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.390 kg 0.850 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM9316WICR 2MM9316WICRDUH 2MM9316WICRDUL 2MM9316WICRDULC1 2MM9316WICRDULFS637 2MM9316WICRDUM 2MM9316WICRDUX 2MM9316WICRQUH 2MM9316WICRQUL 2MM9316WICRQULFS934 2MM9316WICRQUM 2MM9316WICRQUX 2MM9316WICRSUH 2MM9316WICRSUL 2MM9316WICRSULFS737 2MM9316WICRSUM 2MM9316WICRSUX 2MM9316WICRTE9138 2MM9316WICRTUH 2MM9316WICRTUL 2MM9316WICRTUM 2MM9316WICRTUX