Motion
3MM9110WICRSUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9110WICRSUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549717
N° MFR3MM9110WICRSUL
Prix976.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9110WICRSUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549717
N° MFR3MM9110WICRSUL
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
Prix976.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80.00 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9110WI SUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796335066
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796335066

Aperçu

Description du fabricant
3MM9110WI SUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.258 kg 0.57 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9110WICRDUH 3MM9110WICRDUL 3MM9110WICRDUM 3MM9110WICRDUMA3633 3MM9110WICRDUMA3639 3MM9110WICRDUX 3MM9110WICRQUH 3MM9110WICRQUL 3MM9110WICRQULFS637 3MM9110WICRQUM 3MM9110WICRQUX 3MM9110WICRSUH 3MM9110WICRSUL 3MM9110WICRSUM 3MM9110WICRSUX 3MM9110WICRTUH 3MM9110WICRTUL 3MM9110WICRTUM 3MM9110WICRTUMA3633 3MM9110WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif